Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2", predĺžiteľná
Račňa s kĺb. hlavicou 1/2", predĺž.
TELESKOPICKA RACNA 1/2 S OTOCNYM KLBOM
Obj. č.
071513 92
EAN 4056807068978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predĺžiteľná na max. 432 mm pomocou zaisťovacieho puzdra so západkou
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optimálny prenos sily
Vysúvateľná teleskopická rukoväť až do max. 432 mm
Jednoduché používanie
- Rýchle uvoľnenie pomocou bezpečnostného zámku
- Flexibilná, otočná račňová hlava s poistkou. 72 zubov s uhlom záberu 5°.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!