1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná
Predĺžiteľná na max. 432 mm pomocou zaisťovacieho puzdra so západkou
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
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optimálny prenos sily
Vysúvateľná teleskopická rukoväť až do max. 432 mm
Jednoduché používanie
- Rýchle uvoľnenie pomocou bezpečnostného zámku
- Flexibilná, otočná račňová hlava s poistkou. 72 zubov s uhlom záberu 5°.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!