Univerzálny kľúč 10 v 1
Kľúč skriňového rozvádzača 10 v 1
KLUC MULTIFUNKCNY-10 V 1
Obj. č.
071516 30
EAN 4062856000272
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S inovatívnym otočným mechanizmom
- Osem rôznych kľúčov
- 2-smerný otočný mechanizmus
- Môže sa používať ako pištoľové držadlo alebo spojené spolu
Profily
- Štvorhranný profil:5/6 – 7/8 – 9 mm/2 x 1/4 palca
- Trojhranný profil:5 – 6/6 – 7/8 – 9 mm
- Šesťhranná násada: 1/4"
- Dvojkrídlový: 3 – 5 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre všetky bežné uzatváracie systémy v elektroinštalačných zariadeniach, systémoch na dodávku plynu a vody, klimatizačnej a ventilačnej technike, priemysle, obchode a pod.