V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálny kľúč 10 v 1
S inovatívnym otočným mechanizmom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Osem rôznych kľúčov
- 2-smerný otočný mechanizmus
- Môže sa používať ako pištoľové držadlo alebo spojené spolu
Profily
- Štvorhranný profil:5/6 – 7/8 – 9 mm/2 x 1/4 palca
- Trojhranný profil:5 – 6/6 – 7/8 – 9 mm
- Šesťhranná násada: 1/4"
- Dvojkrídlový: 3 – 5 mm
Pre všetky bežné uzatváracie systémy v elektroinštalačných zariadeniach, systémoch na dodávku plynu a vody, klimatizačnej a ventilačnej technike, priemysle, obchode a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!