Pás na zapínanie so sponou
Pás so sponou
OPASOK 1400X50MM
Obj. č.
0715930231
EAN 4046777992083
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustný opasok so zapínaním na plastovú sponu pre jednoduché otváranie.
- Dĺžka nastaviteľná pomocou suchého zipsu
- Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier)
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PES – polyester |
Farba | Čierna, Sivá |
Nosnosť max. | 10 kg |
Obvod pásu min./max. | 800-1200 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 211,000 g |
Dĺžka | 1400 mm |
Šírka | 50 mm |