Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+

Akumulátorová ručná LED lampa Ergopower Bend+
LAMPA RUCNA LED ERGOPOWER BEND+

Obj. č. 0827940320

EAN 4062856206667

Cena za zvolené balenie
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+

Obj. č. 0827940320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štíhle ručné svietidlo s otočnou a skladacou hlavou svietidla, COB LED diódou, funkciou stmievania, magnetom, háčikom

Pracovné prostredie pod kontrolou


  • Ideálne pre ťažko prístupné priestory vďaka štíhlemu dizajnu a multifunkčnej hlave svietidla s rozmermi 21 x 9 mm, ktorú možno sklopiť o 180° a otočiť o 270°

  • Flexibilné upevnenie na všetky kovové povrchy vďaka silnému magnetu v základni svietidla

  • Ľahké zavesenie svietidla vďaka pevnému skladaciemu kovovému háku

  • Ideálne prispôsobiteľné pracovnému prostrediu vďaka plynule stmievateľnému hlavnému svetlu s výkonom do 700 lúmenov

  • Praktická funkcia baterky

  • Rýchla kontrola zvyškovej kapacity, úrovne nabitia a intenzity svetla v % na digitálnom displeji


Jednoduché používanie


  • Bezdrôtové nabíjanie je k dispozícii prostredníctvom voliteľnej nabíjacej podložky ERGOPOWER PAD I alebo II

  • Dá sa nabíjať pomocou nabíjacieho portu USB-C aj bezdrôtovo

  • Automatické vypnutie hlavného svetla po zložení hlavy svietidla tak, aby strana s výstupom svetla smerovala k telu svietidla

  • Krátky čas nabíjania a dlhý čas svietenia vďaka najmodernejšej technológii lítium-iónových nabíjateľných batérií


Obsah balenia


  • Ručné svietidlo, kábel USB-A/USB-C, napájanie 100 – 240 V 50/60 Hz
Upozornenie

Voliteľná bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD I alebo II sa objednáva samostatne.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie

Svetelný tok, hlavné svetlo

700 lm

Svetelný tok, bočné svetlo

100 lm

Doba svietenia min./max.

2-10 h

Doba svietenia sekundárneho osvetlenia

7 h

Doba nabíjania

3,5 h

Odolnosť proti nárazu

IK07

Typ krytia IP, lampa

IP 54

Typ krytia IP, nabíjačka

IP 20

Menovité napätie

3,7 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

2600 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Nabíjacie napätie min./max.

100-240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Druh pripojenia

Rádiový, USB-C

Dĺžka vedenia

1000 mm

Min./max. prevádzková teplota

-10 do 40 °C

Nabíjacia teplota min./max.

5 do 30 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

277 x 46 x 30 mm

Typ konektora

C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD

NABIJACKA WIRELESS ERGOPOWER PAD I

Indukčné (bezdrôtové) nabíjanie bezdrôtových lámp Würth. Možno ich identifikovať pomocou symbolu „+“ v názve produktu.
x 1 ks
Bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD

NABIJACKA WIRELESS ERGOPOWER PAD II

Indukčné (bezdrôtové) nabíjanie bezdrôtových lámp Würth. Možno ich identifikovať pomocou symbolu „+“ v názve produktu.