Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 3
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 4
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 5
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 6
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 7
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 8
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 9
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 10
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 11
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 12
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 13
Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+ - 14

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorové ručné LED svietidlo ERGOPOWER BEND+

Štíhle ručné svietidlo s otočnou a skladacou hlavou svietidla, COB LED diódou, funkciou stmievania, magnetom, háčikom

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Pracovné prostredie pod kontrolou


  • Ideálne pre ťažko prístupné priestory vďaka štíhlemu dizajnu a multifunkčnej hlave svietidla s rozmermi 21 x 9 mm, ktorú možno sklopiť o 180° a otočiť o 270°

  • Flexibilné upevnenie na všetky kovové povrchy vďaka silnému magnetu v základni svietidla

  • Ľahké zavesenie svietidla vďaka pevnému skladaciemu kovovému háku

  • Ideálne prispôsobiteľné pracovnému prostrediu vďaka plynule stmievateľnému hlavnému svetlu s výkonom do 700 lúmenov

  • Praktická funkcia baterky

  • Rýchla kontrola zvyškovej kapacity, úrovne nabitia a intenzity svetla v % na digitálnom displeji


Jednoduché používanie


  • Bezdrôtové nabíjanie je k dispozícii prostredníctvom voliteľnej nabíjacej podložky ERGOPOWER PAD I alebo II

  • Dá sa nabíjať pomocou nabíjacieho portu USB-C aj bezdrôtovo

  • Automatické vypnutie hlavného svetla po zložení hlavy svietidla tak, aby strana s výstupom svetla smerovala k telu svietidla

  • Krátky čas nabíjania a dlhý čas svietenia vďaka najmodernejšej technológii lítium-iónových nabíjateľných batérií


Obsah balenia


  • Ručné svietidlo, kábel USB-A/USB-C, napájanie 100 – 240 V 50/60 Hz
Upozornenie

Voliteľná bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD I alebo II sa objednáva samostatne.

Oblasť použitia