Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Detektor netesností Plus

Detektor netesností Plus
VYHLADAVAC NETESNOSTI PLUS 400ML

Obj. č. 089027
EAN 4045989861996

Cena za zvolené balenie
Detektor netesností Plus

Obj. č. 089027

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pena na bezpečné a rýchle vyhľadanie únikov a identifikáciu netesností, mikronetesností a mikrotrhlín

Jednoduché a rýchle použitie


  • Spoľahlivá diagnostika v krátkom čase

  • Jednoduché vyhľadanie aj tých najmenších netesností a únikov, ktoré sa vyskytujú iba pri vysokom zaťažení


Nehorľavý – môže sa používať aj na vyhľadávanie únikov horľavých plynov



Rozsah teploty použitia (–15 °C až +50 °C), testovaný podľa normy DIN51421


  • Môže sa používať pri nízkych teplotách okolia

  • Vhodný pre kryogénne plyny


Neutrálne pH


  • Nepoškodzuje kovy

  • Nespôsobuje trhlinovú eróziu plastov, ako je napr. PVC alebo PE


Nekorozívne



Nie je škodlivá pre zdravie



Kompatibilný s kyslíkom

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný pre všetky technické a zdravotnícke plyny v nádobách na stlačený vzduch, nádobách na stlačený plyn, klimatizáciách, kompresoroch, zváracích zariadeniach, pneumatických brzdových sústavách, pneumatikách, hadiciach a transportných cisternách. Na stlačené plyny, ako je dusík, propán, bután, svietiplyn, zemný plyn, acetylén, oxid uhličitý, argón, vzduch a pod.

Pokyny

Časti pod tlakom nastriekajte prípravkom zo vzdialenosti približne 40 cm. Každá netesnosť sa prejaví vytváraním penových bubliniek. V prípade podozrenia na mikronetesnosť postriekané miesto určitú dobu pozorujte. Časti potom opláchnite vodou.

Obsah

0,4 l

Farba

Číra

Zápach/vôňa

Jemný

Chemický základ

Vodné tenzidy

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Teplotný rozsah použitia min.

-15 °C

Teplotný rozsah použitia max.

50 °C

Povrchové napätie

22 mN/m

Hustota

1,03 g/cm³

Hustota / podmienky

1,03 g/cm³ / pri teplote 20°C

Hodnota pH

7

Bod vzplanutia min.

-25 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje AOX.

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie