V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Detektor netesností Plus
Pena na bezpečné a rýchle vyhľadanie únikov a identifikáciu netesností, mikronetesností a mikrotrhlín
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduché a rýchle použitie
- Spoľahlivá diagnostika v krátkom čase
- Jednoduché vyhľadanie aj tých najmenších netesností a únikov, ktoré sa vyskytujú iba pri vysokom zaťažení
Nehorľavý – môže sa používať aj na vyhľadávanie únikov horľavých plynov
Rozsah teploty použitia (–15 °C až +50 °C), testovaný podľa normy DIN51421
- Môže sa používať pri nízkych teplotách okolia
- Vhodný pre kryogénne plyny
Neutrálne pH
- Nepoškodzuje kovy
- Nespôsobuje trhlinovú eróziu plastov, ako je napr. PVC alebo PE
Nekorozívne
Nie je škodlivá pre zdravie
Kompatibilný s kyslíkom
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodný pre všetky technické a zdravotnícke plyny v nádobách na stlačený vzduch, nádobách na stlačený plyn, klimatizáciách, kompresoroch, zváracích zariadeniach, pneumatických brzdových sústavách, pneumatikách, hadiciach a transportných cisternách. Na stlačené plyny, ako je dusík, propán, bután, svietiplyn, zemný plyn, acetylén, oxid uhličitý, argón, vzduch a pod.
Časti pod tlakom nastriekajte prípravkom zo vzdialenosti približne 40 cm. Každá netesnosť sa prejaví vytváraním penových bubliniek. V prípade podozrenia na mikronetesnosť postriekané miesto určitú dobu pozorujte. Časti potom opláchnite vodou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!