Plastový závitník Prípojka DN 60
Vypúšťací kohútik pre 20 l a 60 l plast. kanistre
KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 20-60L
Obj. č.
089130203
EAN 4011231824828
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre plastové kanistre s prípojkou DN 60 pre 20 l/25 l a 60 l
Kohútik umožňuje rýchle, jednoduché a bezproblémové naplnenie a vypustenie kvapalín. Kohútik umožňuje rýchle dávkovanie veľkého množstva kvapalín
Výhody:
- Rýchle, jednoduché a čisté dávkovanie bez námahy
- Náklon umožňuje praktické a čisté dávkovanie do poslednej kvapky – dokonca aj pri dávkovaní do fliaš s úzkymi závitovými hrdlami
- Páka s plynulým chodom na jednoduché používanie
- Vysoké prietokové rýchlosti – > 5 l/min.
- Odolný voči veľkému počtu chemikálií
- Vyhovuje predpisom o spracovaní potravín
Upozornenie
Odolnosť voči chemikáliám:
- Naše produkty sú vysokoodolné voči chemickým látkam, keď sa používajú s rôznymi kvapalinami. Nemôžeme však zaručiť komplexnú odolnosť voči chemickým látkam v konkrétnych aplikáciách. Odporúčame preto, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy.
- Odolnosť voči chemickým látkam neznamená, že tento výrobok je úplne tesný. Napríklad kvapalina s veľmi nízkou viskozitou a vysokou vzlínavosťou môže spôsobiť netesnosť kohútika napriek tomu, že je odolný voči chemickým látkam.
- Kohútiky neutesňujú nádoby rovnakým spôsobom ako zodpovedajúce skrutkovacie uzávery, najmä ak sa nádoby používajú na uchovávanie agresívnych chemikálií. Naplnené nádoby sa preto nesmú prepravovať s naskrutkovanými kohútikmi (pretože potom nie sú utesnené).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer60 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 56,000 g |