Plastový závitník Prípojka DN 60
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plastový závitník Prípojka DN 60
Pre plastové kanistre s prípojkou DN 60 pre 20 l/25 l a 60 l
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
Kohútik umožňuje rýchle, jednoduché a bezproblémové naplnenie a vypustenie kvapalín. Kohútik umožňuje rýchle dávkovanie veľkého množstva kvapalín
Výhody:
- Rýchle, jednoduché a čisté dávkovanie bez námahy
- Náklon umožňuje praktické a čisté dávkovanie do poslednej kvapky – dokonca aj pri dávkovaní do fliaš s úzkymi závitovými hrdlami
- Páka s plynulým chodom na jednoduché používanie
- Vysoké prietokové rýchlosti – > 5 l/min.
- Odolný voči veľkému počtu chemikálií
- Vyhovuje predpisom o spracovaní potravín
Upozornenie
Odolnosť voči chemikáliám:
- Naše produkty sú vysokoodolné voči chemickým látkam, keď sa používajú s rôznymi kvapalinami. Nemôžeme však zaručiť komplexnú odolnosť voči chemickým látkam v konkrétnych aplikáciách. Odporúčame preto, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy.
- Odolnosť voči chemickým látkam neznamená, že tento výrobok je úplne tesný. Napríklad kvapalina s veľmi nízkou viskozitou a vysokou vzlínavosťou môže spôsobiť netesnosť kohútika napriek tomu, že je odolný voči chemickým látkam.
- Kohútiky neutesňujú nádoby rovnakým spôsobom ako zodpovedajúce skrutkovacie uzávery, najmä ak sa nádoby používajú na uchovávanie agresívnych chemikálií. Naplnené nádoby sa preto nesmú prepravovať s naskrutkovanými kohútikmi (pretože potom nie sú utesnené).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!