Acetátový silikón, sanitárny
Sanitárny silikón acetát
SILIKON SANITARNY TRANSP. 310ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vlastnosti
- Mimoriadne dobrá priľnavosť bez základného náteru na sklenených a glazúrovaných povrchoch, ako je napr. smalt, dlaždice a hliník
- Trvalo pružný, odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Fyziologicky neškodný, takže sa môže používať aj v bazénoch a potravinárskych spoločnostiach
- Farebná verzia obsahuje fungicíd
Výhody tovaru vo vreckách
- Ekologický: Objem odpadu znížený na tridsatinu
- Menej strát zo zvyškov: obsah zvyškov je znížený zo 4 % (kartuša) na 1 % (vrecko)
- Hĺbka medzery by mala byť približne polovica jej šírky, no najmenej 6 mm. Spoje s väčšou hĺbkou najprv naplňte napr. penovými profilmi, aby sa zabránilo trojbodovej adhézii
- Okraje spoja musia byť čisté, suché a bez mastnoty
- Na absorpčné, zásadité povrchy (napr. drevo, betón atď.) a železo a neželezné kovy (zinok, olovo, meď) bez povrchovej úpravy sa musí naniesť základný náter
- V prípade zrkadlových spojív a tesnenia mramoru a granitu sa najprv musia vykonať testy
- Nie je kompatibilný s asfaltom a butylom
- Nie je vhodný na spájanie izolačného skla
Upozorňujeme, že uvedené farby sa tlačových dôvodov môžu od pôvodného odtieňa mierne líšiť.
Hárky údajov(X)
Na tesnenie:
- dilatačné škáry a tesniace spoje vnútri a vonku
- Dlaždicové a styčné spojenia v sanitárnych aplikáciách
Obsah | 310 ml |
Chemický základ | Kyslo zosietené silikóny (acetátové systémy) |
Farba | Transparentná |
Dlhodobá absorpcia pohybu | 25 % |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 180 °C |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 10 min |
Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu | pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50% |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 500 % |
Fungicídna úprava | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac |
Hustota / podmienky | 0,97 g/cm³ / 0 – nepoužiteľný |
Hustota | 0,97 g/cm³ |