Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polyuretánové lepidlo W2302

Lepidlo PU W2302
PU LEPIDLO W2302 750ML

Obj. č. 089240070
EAN 4050641325518
Cena za zvolené balenie
Polyuretánové lepidlo W2302

Obj. č. 089240070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1-zložkové polyuretánové lepidlo na polystyrén

Polyuretánové lepidlo W2302 je látka vyrobená penením a vytvrdzovaním reakčnej kvapalnej zmesi pomocou vlhkosti zo vzduchu a používa sa na spájanie, stavebné práce a tesnenie.



  • Lepenie polystyrénových dosiek na budovy s izolačnými panelmi, domy, prefabrikované budovy atď.

  • Výroba a lepenie zárubní, keď je potrebná dobrá priľnavosť na všetky bežné stavebné materiály (tehla, betón, drevo, živica a asfalt) a mimoriadne rýchle tvrdnutie

  • Tesnenie medzier, prasklín a otvorov, ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi prostriedkami; tesnenie vodných, vykurovacích, plynových a elektrických inštalácií cez steny

  • Tesnenie drevených budov
Upozornenie

Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 15 mesiacov od výroby.

Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Očistite všetok prach, mastnotu a iné nečistoty z povrchu. Pred nanesením peny môže byť povrch mokrý, ale nie namrznutý alebo ľadový.

  • Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu od +15 °C do +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5 °C. Pri práci pri vyšších teplotách ako optimálna (+20°C) nesmie rozdiel medzi teplotou obsahu fľaše a teplotou okolia prekročiť 5 °C.

  • Naskrutkujte fľašu na vytláčaciu pištoľ. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa reguluje stlačením spúšte vytláčacej pištole. Kvalita a objem stvrdnutej peny závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Odporúčame povrch navlhčiť, aby mal lepšiu priľnavosť. Polyuretánové lepidlo W2302 naneste rovnomerne okolo okraja dosky, približne 2 cm od okraja, a naneste ďalší pás lepidla cez stred rovnobežne s dlhšou stranou dosky. Po nanesení lepidla priložte izolačnú dosku k stene a pritlačte. Polohu dosky je možné upraviť do 10 minút od priloženia. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach používajte ochrannú sieť na lešenie.

  • Stvrdnutú penu je možné rezať pomocou orezávacieho noža. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.

  • Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa, stvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Okamžite po aplikácii, čiže po odskrutkovaní fľaše z vytláčacej pištole, očistite vytláčaciu pištoľ pomocou PU čističa.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie