V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Polyuretánové lepidlo W2302
1-zložkové polyuretánové lepidlo na polystyrén
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Polyuretánové lepidlo W2302 je látka vyrobená penením a vytvrdzovaním reakčnej kvapalnej zmesi pomocou vlhkosti zo vzduchu a používa sa na spájanie, stavebné práce a tesnenie.
- Lepenie polystyrénových dosiek na budovy s izolačnými panelmi, domy, prefabrikované budovy atď.
- Výroba a lepenie zárubní, keď je potrebná dobrá priľnavosť na všetky bežné stavebné materiály (tehla, betón, drevo, živica a asfalt) a mimoriadne rýchle tvrdnutie
- Tesnenie medzier, prasklín a otvorov, ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi prostriedkami; tesnenie vodných, vykurovacích, plynových a elektrických inštalácií cez steny
- Tesnenie drevených budov
Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 15 mesiacov od výroby.
Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!
- Očistite všetok prach, mastnotu a iné nečistoty z povrchu. Pred nanesením peny môže byť povrch mokrý, ale nie namrznutý alebo ľadový.
- Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu od +15 °C do +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5 °C. Pri práci pri vyšších teplotách ako optimálna (+20°C) nesmie rozdiel medzi teplotou obsahu fľaše a teplotou okolia prekročiť 5 °C.
- Naskrutkujte fľašu na vytláčaciu pištoľ. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa reguluje stlačením spúšte vytláčacej pištole. Kvalita a objem stvrdnutej peny závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Odporúčame povrch navlhčiť, aby mal lepšiu priľnavosť. Polyuretánové lepidlo W2302 naneste rovnomerne okolo okraja dosky, približne 2 cm od okraja, a naneste ďalší pás lepidla cez stred rovnobežne s dlhšou stranou dosky. Po nanesení lepidla priložte izolačnú dosku k stene a pritlačte. Polohu dosky je možné upraviť do 10 minút od priloženia. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach používajte ochrannú sieť na lešenie.
- Stvrdnutú penu je možné rezať pomocou orezávacieho noža. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.
- Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa, stvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Okamžite po aplikácii, čiže po odskrutkovaní fľaše z vytláčacej pištole, očistite vytláčaciu pištoľ pomocou PU čističa.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!