Aktivátor lesku modrý vysušovadlo s vysokým leskom
Aktivátor lesku, modrý
LESTENKA PRI SUSENI 25L
Obj. č. 08930255
EAN 4053479642840
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje rýchle rozbitie veľkých plôch vodnej vrstvy
- Z povrchu vozidla sa z veľkej časti odstráni voda ešte pred použitím fúkača
- Vynikajúce vlastnosti sušenia
Vytvára dodatočný ochranný povlak
- Povrch vozidla získa efektívny lesk
- Dažďová voda steká
Neobsahuje fosfáty, absorbovateľné organicky viazané halogény ani silikón
Hodnota pH v koncentráte: pribl. 4
Neobsahuje minerálny olej ani uhľovodíky
Neovplyvňuje účinok odlučovačov ľahkých kvapalín.
Dobrá biologická odbúrateľnosť v súlade s pravidlami OECD.
OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Skladujte na mieste chránenom pred mrazom. Vyhnite sa predávkovaniu. Používajte len na vyčistených opláchnutých povrchoch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na používanie v systémoch autoumyvární a systémoch samoobslužných autoumyvární.
Pri dávkovaní pomocou dávkovacieho čerpadla nasávajte nezriedené. Pri dávkovaní pomocou vstrekovača zamiešajte 1 diel vysušovadla s vysokým leskom s 9 dielmi vody.
Koncentrácia pri aplikácii: približne 0,2 %
Spotreba na vozidlo: približne 8 – 10 ml
Hmotnosť obsahu | 24,79 kg |
Chemický základ | Katiónové tenzidy |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Modrá |
Hodnota pH | 4 |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri teplote 20°C |
Podmienka pre hodnotu pH | V koncentráte |
Hustota | 0,986 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje fosfáty | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Obsah | 25 l |
Obal | Kanister |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!