V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Modré vysušovadlo s vysokým leskom
Vysušovadlo kvapalín na použite v autoumyvárňach so vzduchovými dúchadlami
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Napomáha rýchlemu rozpadu veľkých plôch vodného filmu
- Voda sa vo veľkej miere odstráni z povrchu vozidla pred použitím dúchadla
- Vynikajúce sušenie
Vytvára prídavný ochranný film
- Na povrchu vozidla sa vytvorí elegantný lesk
- Odstraňuje kvapky dažďovej vody
Neobsahuje fosfáty, AOX ani silikóny
pH hodnota pH koncentrátu: približne 4
Neobsahuje minerálne oleje ani uhľovodíky
Neovplyvňuje účinok odlučovačov ľahkých kvapalín.
Dobrá biologická odbúrateľnosť v súlade s pravidlami OECD.
OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Skladujte na mieste chránenom pred mrazom. Vyhnite sa predávkovaniu. Používajte len na vyčistených opláchnutých povrchoch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na používanie v systémoch autoumyvární a systémoch samoobslužných autoumyvární.
Pri dávkovaní pomocou dávkovacieho čerpadla nasávajte nezriedené. Pri dávkovaní pomocou vstrekovača zamiešajte 1 diel vysušovadla s vysokým leskom s 9 dielmi vody.
Koncentrácia pri aplikácii: približne 0,2 %
Spotreba na vozidlo: približne 8 – 10 ml
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!