Priemyselný čistič Industry Clean
Priemyselný čistič
CISTIC PRIEMYSLOVY 5L

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Účinný
- Jednoduché odstránenie zvyškov lepidla, štítkov a lepiacich pások
- Uvoľňuje odolné nečistoty, ako je napr. vosk, zvyšky gumy a silikónu, permanentné značkovače, olej a mastnotu
Šetrný k materiálom, nepoškodzuje chúlostivé materiály, ako je napr. hliník, mosadz a nehrdzavejúca oceľ
Jednoduché používanie
- Žiaden zápach nepríjemný pre používateľov alebo zaťažujúci životné prostredie.
- Rýchle a účinné čistenie.
Neobsahuje acetón, silikóny ani AOX
Pred ošetrením na mieste, ktoré nie je vidieť, skontrolujte kompatibilitu s gumenými a plastovými dielmi. Neúčinkuje na nátery.
Registrácia NSF, trieda K3, č. 149620, 149621
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Čistí diely strojov, plastové časti a kovové povrchy od zvyškov lepidiel. Je vhodný aj na odstraňovanie ochranných konzervačných prostriedkov, napríklad na brzdových kotúčov.
Obsah | 5 l |
Farba | Transparentná |
Chemický základ | Špeciálny benzín s D-limonénom |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,74 g/cm³ |
Bod vzplanutia min. | 10 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Pod 25°C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!