Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ošetrovací a mazací sprej

Ošetrovací a mazací sprej
SPREJ OSETRUJUCI A KLZNY 300ML

Obj. č. 0893224
EAN 4045989702435
Cena za zvolené balenie
Ošetrovací a mazací sprej

Obj. č. 0893224

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chránia a udržuje plasty a gumu vo vozidlách, v technických zariadeniach a v domácnostiach

Nešpiniaca a nemastná plne syntetická ošetrovacia a mazacia vrstva


  • Bez zašpinenia odevu po kontakte

  • Bez priľnavosti nečistôt alebo prachu


Protišmyková ochrana proti treniu a hlučnosti


Odstraňuje škrípanie a pískanie na plastoch (spínače)



Účinná trvalá ochrana


  • Odpudzuje vodu a vlhkosť

  • Nestarne, nezapeká sa ani sa nelepí

  • Poskytuje trvalú ochranu pred UV žiarením

  • Jednoduchá jednočinná aplikácia šetrí čas


Ošetrovací a mazací sprej odolný voči vysokým teplotám


Vyššia stabilita pri tepelnom sušení (radiátory) – bez straty priľnavosti



Plnený hnacím plynom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu



Bez obsahu silikónu, živice a AOX

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kombinácia plne syntetických a nemastných olejov s nízkou viskozitou a prísadami na ochranu proti starnutiu, statickému náboju a opotrebovaniu, najmä na plasty.

Pokyny

Rovnomerne nasprejujte na všetky povrchy, ktoré sa majú udržovať. Ak je to potrebné, utrite handričkou. Sprejujte vo vzdialenosti pribl. 30 cm. Nesprejujte na volant ani pedále.

Chemický základ

Biely olej s aditívami

Farba

Transparentná

Hustota

0,739 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Bod vzplanutia min.

-80 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Obsah VOC (CH)

89,56 %

Obsah

300 ml

Obal

Sprej

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie