V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ošetrovací a mazací sprej
Chránia a udržuje plasty a gumu vo vozidlách, v technických zariadeniach a v domácnostiach
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nešpiniaca a nemastná plne syntetická ošetrovacia a mazacia vrstva
- Bez zašpinenia odevu po kontakte
- Bez priľnavosti nečistôt alebo prachu
Protišmyková ochrana proti treniu a hlučnosti
Odstraňuje škrípanie a pískanie na plastoch (spínače)
Účinná trvalá ochrana
- Odpudzuje vodu a vlhkosť
- Nestarne, nezapeká sa ani sa nelepí
- Poskytuje trvalú ochranu pred UV žiarením
- Jednoduchá jednočinná aplikácia šetrí čas
Ošetrovací a mazací sprej odolný voči vysokým teplotám
Vyššia stabilita pri tepelnom sušení (radiátory) – bez straty priľnavosti
Plnený hnacím plynom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu
Bez obsahu silikónu, živice a AOX
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Kombinácia plne syntetických a nemastných olejov s nízkou viskozitou a prísadami na ochranu proti starnutiu, statickému náboju a opotrebovaniu, najmä na plasty.
Rovnomerne nasprejujte na všetky povrchy, ktoré sa majú udržovať. Ak je to potrebné, utrite handričkou. Sprejujte vo vzdialenosti pribl. 30 cm. Nesprejujte na volant ani pedále.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!