Tesniaca hmota Dichtfix
Tesniaca hmota DICHTFIX
DICHTFIX SIVY 310 ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi široký rozsah priľnavosti
Priľne k veľkému množstvu povrchov aj bez základného náteru.
Vysoká tvrdosť Shore A
Materiál je odolný voči mechanickým zaťaženiam.
Vysoká pevnosť v ťahu a predĺženie pri pretrhnutí
Spoj dokáže odolať aj silnejším pohybom/rozťahovaniu.
Odolnosť voči UV žiareniu
Vynikajúca odolnosť voči starnutiu, aj na nenatretých spojoch.
Neobsahuje izokyanáty
- Nepriľne na PP/PE/PTFE
- Tesniaca hmota nesmie prísť do kontaktu s čerstvými, nevytvrdenými PU materiálmi
- Pri nanášaní náterov s obsahom kovov sa musí naniesť základný adhézny náter
- Z dôvodu veľkého počtu receptúr lakov a glazúr je potrebné predbežné testovanie, aby sa vylúčili akékoľvek interakcie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na trvalo elastické, vysoko adhezívne tesnenia švov a na obnovenie pôvodnej štruktúry po opravách po nehode, napr. v motorovom priestore, batožinovom priestore, na podvozkoch, podbehoch kolies a na všetkých prekrývajúcich sa spojovacích švoch.
- Povrchy musia byť čisté, suché a odmastené
- Používajte s kartušovými alebo pneumatickými pištoľami. Požadované textúry a hrúbky vrstiev sa vytvárajú zmenou vzdialenosti od objektu alebo zmenou tlaku vzduchu.
- Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste
Obsah | 310 ml |
Chemický základ | POP kopolymér |
Farba | Sivá |
Hustota / podmienky | 1,48 g/cm³ / Pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Tvrdosť Shore A | 40 |
Min. čas na vytvorenie kožovitého povrchu / podmienky | 25 min / podľa DIN50014 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 15 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 5 °C až 25 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje izokyanát | Áno |
Rýchlosť vytvrdnutia | 3 mm/d |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 25 min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!