V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota Dichtfix
Striekací tmel na báze MS polyméru na obnovenie pôvodnej textúry po opravách po autonehodách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi široký rozsah priľnavosti
Priľne k veľkému množstvu povrchov aj bez základného náteru.
Vysoká tvrdosť Shore A
Materiál je odolný voči mechanickým zaťaženiam.
Vysoká pevnosť v ťahu a predĺženie pri pretrhnutí
Spoj dokáže odolať aj silnejším pohybom/rozťahovaniu.
Odolnosť voči UV žiareniu
Vynikajúca odolnosť voči starnutiu, aj na nenatretých spojoch.
Môže sa pretierať namokro
Bez obsahu izokyanátov a silikónu
Nepriľne na PP/PE/PTFE. Zabráňte kontaktu tesniacej hmoty Dichtfix s čerstvými (nevytvrdnutými) PU materiálmi. Pri natieraní nátermi s obsahom kovov sa musí bezpodmienečne naniesť základný náter. Vzhľadom na vysoký počet náterových systémov odporúčame vykonať predbežné testy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Utesňovanie spojov pri výmene dielov v motorovom priestore, batožinovom priestore, na podvozku, pružiacich jednotkách a podbehoch.
Podkladový materiál musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Tesniaca hmota Dichtfix sa aplikuje pomocou špeciálnej pneumatickej vytláčacej pištole. Požadované textúry a hrúbky vrstiev závisia od vzdialenosti od objektu alebo tlaku vzduchu. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!