Tepelne odolný lakový sprej
Tepelne odolný lakový sprej
SPREJ LAKOVY OTERUVZD. CIERNY
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadna odolnosť proti teplotám do 650 °C
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Pružný
- Neobsahuje ťažké kovy: bez olova, kadmia, chrómu
Hárky údajov(X)
Na natieranie tepelne vysoko namáhaných časti, ako sú výfuky, mriežky chladičov, rúry, ohrievacie bojlery a mnohé ďalšie.
Nie je potrebné žiadne predbežné spracovanie základným náterom ani následné spracovanie inými dokončovacími nátermi ani bezfarebnými lakmi.
Doba schnutia: Zasychá po 10 minútach. Suchá na dotyk po 25 minútach. Náter tvrdne len pri teplotách nad +250 °C, zahrievajte pomaly.
Aplikácia spreja: Naneste tenkú vrstvu; po 3 – 5 minútach priebežného odvetrania naneste finálny náter. (Hrúbka suchého filmu 20 – 30 μm)
Obsah | 400 ml |
Farba | Čierna RAL 9005 |
Chemický základ | Silikónová živica |
Stupeň lesku | Matný |
Teplotná odolnosť max. | 650 °C |
Hustota | 0.74 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Staubtrockenzeit | 10 min |
Rozprašovacia vzdialenosť min./max. | 10-15 cm |
Rozprašovacia vzdialenosť min. | 10 cm |
Rozprašovacia vzdialenosť max. | 15 cm |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Monate |
Teplota spracovania, dóza min. | 5 °C |
Teplota spracovania, dóza min./max. | 5 do 30 °C |
Conditions to maintain shelf life from production | pri 15 °C až 25 °C a max. relatívna vlhkosť 60 % |
Podmienka pre dobu schnutia | pri teplote 20°C |
Pevnosť uchopenia min. | 25 min |
Doba odparenia min. | 5 min |
Obal | Sprej |
Verzia | Okrúhla tryska |
Neobsahuje ťažké kovy | Áno |
Neobsahuje freón (hnací plyn) | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!