V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tepelne odolný lakový sprej
Lakový sprej na tepelne namáhané diely v automobiloch, domácnostiach a v priemysle.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Mimoriadna odolnosť proti teplotám do 650 °C
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Pružný
- Neobsahuje ťažké kovy: bez olova, kadmia, chrómu
Na natieranie tepelne vysoko namáhaných časti, ako sú výfuky, mriežky chladičov, rúry, ohrievacie bojlery a mnohé ďalšie.
Nie je potrebné žiadne predbežné spracovanie základným náterom ani následné spracovanie inými dokončovacími nátermi ani bezfarebnými lakmi.
Doba schnutia: Zasychá po 10 minútach. Suchá na dotyk po 25 minútach. Náter tvrdne len pri teplotách nad +250 °C, zahrievajte pomaly.
Aplikácia spreja: Naneste tenkú vrstvu; po 3 – 5 minútach priebežného odvetrania naneste finálny náter. (Hrúbka suchého filmu 20 – 30 μm)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!