Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G - 1
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G - 2
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G - 3
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G - 4
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G - 5
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou - HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G - 6

Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou

Hydraulická tesniaca hmota, nízka pevnosť
HMOTA NA UTESNENIE HYDRAULIKY 50G

Obj. č. 0893545050
EAN 4045989725632
Cena za zvolené balenie
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou

Obj. č. 0893545050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na utesňovanie pneumatických a hydraulických skrutkových spojov vystavených vysokému tlaku. Pri skrutkových spojoch až po hranicu hraničného pretlaku potrubia alebo hadice.

Nízka pevnosť umožňuje jednoduchú demontáž



Vynikajúca odolnosť voči všetkým hydraulickým kvapalinám a palivám


Vysoký stupeň bezpečnosť, pretože je možné zabrániť zhoršeniu kvality v dôsledku rozpúšťania výrobku.



Rýchle vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách


Minimalizácia prestojov



100 % utesnenie


Medzery sa úplne vyplnia a výsledné spojenie poskytuje ochranu pred koróziou z trenia a ochranu pred hrdzavením.



Odolnosť voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív



Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov



Systém DOS:


  • Praktická obsluha jednou rukou vďaka praktickému otočnému uzáveru, čo znamená, že jednu ruku máte vždy voľnú

  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém umožňuje nastaviť dávkovanie podľa požiadaviek aplikácie a znižuje spotrebu a náklady na minimum

  • Optimalizácia nákladov vďaka prakticky úplnému vyprázdneniu produktu bez zvyškov v dávkovacom hrdle
Upozornenie
  • Vďaka silnému zrýchľujúcemu efektu medi a medených zliatin môže tesniaca hmota začať tvrdnúť už počas postupu tesnenia. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné testy na overenie postupu, ak sa hydraulická tesniaca hmota používa v spojoch obsahujúcich meď, ktorá bude v dlhodobom kontakte s vodou s teplotou ≥ 40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup adhézie zodpovedá používateľ.

  • V prípade dlhodobého vystavenia môže mať vplyv na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natierané povrchy.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na utesňovanie pneumatických a hydraulických skrutkových spojov vystavených vysokým zaťaženiam. Špeciálne navrhnutá na použitie vo vysokotlakových kvapalinových systémoch v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, vo výrobe kovov a nástrojov, stavbe lodí, konštrukcii strojov a motorov, elektrických a elektronických konštrukciách.

Pokyny

Tento tekutý plast vytvrdzuje pri vystavení pôsobeniu kyslíka a pri kontakte s kovom. Spájané povrchy musia byť suché


a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite spojte.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Chemický základ

Ester kyseliny metakrylovej

Farba

Fialová

Hustota / podmienky

1,2 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1

Min./max. viskozita / podmienky

14000-20000 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 2/2,5ot./min.

Schopnosť plniť medzery max.

0,15 mm

Vhodné pre

Priemer závitu max. R3/4palca

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny)

Pevnosť na dotyk min./max.

30-40 min

Funkčná pevnosť min./max.

2-3 h

Konečná pevnosť min./max.

12 h-24 h

Moment odtrhnutia z pokoja min./max.

5-10 Nm

Podmienka pre moment odtrhnutia z pokoja

DIN EN 15865

Moment pretočenia min./max.

0-3 Nm

Podmienka pre moment pretočenia

DIN EN 15865

Min./max. pevnosť v strihu / podmienky

1-5 N/mm² / v súlade s normou ISO 10123

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 150 °C

Bod vzplanutia min.

100 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / Izbová teplota

Hmotnosť obsahu

50 g

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie