Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Hydraulická tesniaca hmota s nízkou pevnosťou
Na utesňovanie pneumatických a hydraulických skrutkových spojov vystavených vysokému tlaku. Pri skrutkových spojoch až po hranicu hraničného pretlaku potrubia alebo hadice.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nízka pevnosť umožňuje jednoduchú demontáž
Vynikajúca odolnosť voči všetkým hydraulickým kvapalinám a palivám
Vysoký stupeň bezpečnosť, pretože je možné zabrániť zhoršeniu kvality v dôsledku rozpúšťania výrobku.
Rýchle vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách
Minimalizácia prestojov
100 % utesnenie
Medzery sa úplne vyplnia a výsledné spojenie poskytuje ochranu pred koróziou z trenia a ochranu pred hrdzavením.
Odolnosť voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív
Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov
Systém DOS:
- Praktická obsluha jednou rukou vďaka praktickému otočnému uzáveru, čo znamená, že jednu ruku máte vždy voľnú
- Plynulo nastaviteľný dávkovací systém umožňuje nastaviť dávkovanie podľa požiadaviek aplikácie a znižuje spotrebu a náklady na minimum
- Optimalizácia nákladov vďaka prakticky úplnému vyprázdneniu produktu bez zvyškov v dávkovacom hrdle
- Vďaka silnému zrýchľujúcemu efektu medi a medených zliatin môže tesniaca hmota začať tvrdnúť už počas postupu tesnenia. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné testy na overenie postupu, ak sa hydraulická tesniaca hmota používa v spojoch obsahujúcich meď, ktorá bude v dlhodobom kontakte s vodou s teplotou ≥ 40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup adhézie zodpovedá používateľ.
- V prípade dlhodobého vystavenia môže mať vplyv na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natierané povrchy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Na utesňovanie pneumatických a hydraulických skrutkových spojov vystavených vysokým zaťaženiam. Špeciálne navrhnutá na použitie vo vysokotlakových kvapalinových systémoch v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, vo výrobe kovov a nástrojov, stavbe lodí, konštrukcii strojov a motorov, elektrických a elektronických konštrukciách.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri vystavení pôsobeniu kyslíka a pri kontakte s kovom. Spájané povrchy musia byť suché
a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!