Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Medený sprej CU 800

Medený sprej CU 800
PASTA MEDENA SPREJ

Obj. č. 0893800
EAN 4045989486588

Cena za zvolené balenie
Medený sprej CU 800

Obj. č. 0893800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokoadhézny mazací a separačný medený sprej s protikorozívnym účinkom, ktorý je mimoriadne odolný voči vysokým teplotám a vysokým tlakom

Veľmi vysoká odolnosť


  • Rozsah aplikačných teplôt –40 °C až +1200 °C pri suchom mazaní

  • Odolný voči vode, zriedeným zásadám a zriedeným kyselinám


Vysoká úroveň trvanlivého mazania


Poskytuje dlhodobú ochranu pred zapečením a zadretím, odieraním, opotrebovaním, koróziou a koróziou spôsobenou trením.



Neobsahuje silikón ani AOX.

Upozornenie

Nenanášajte na kotúče bŕzd ani na brzdové obloženie. Neobsahuje silikóny ani AOX

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Toto mazivo s vysokou odolnosťou voči teplotám je vhodné na mazanie zadných častí obloženia kotúčových bŕzd (zabraňuje škrípaniu), skrutkových spojov (skrutky výfukového potrubia, závity zapaľovacích sviečok atď.), ložísk, otočných bodov, kĺbov, klzných povrchov atď. Zabraňuje zapečeniu tuhých tesnení a je taktiež vhodné na ochranu kontaktov na dýzach oblúkových zváracích pištolí s ochranným plynom, na akumulátoroch a póloch akumulátorov.

Pokyny

Pred použitím dôkladne pretrepte. Ošetrované diely vyčistite pomocou čističa bŕzd, obj. č. 08901087. Diely musia byť čisté a zbavené prachu a mastnoty. Aplikujte tenkú a rovnomernú vrstvu prípravku CU 800 zo vzdialenosti 20 – 30 cm.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie