V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Medený sprej CU 800
Vysokoadhézny mazací a separačný medený sprej s protikorozívnym účinkom, ktorý je mimoriadne odolný voči vysokým teplotám a vysokým tlakom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi vysoká odolnosť
- Rozsah aplikačných teplôt –40 °C až +1200 °C pri suchom mazaní
- Odolný voči vode, zriedeným zásadám a zriedeným kyselinám
Vysoká úroveň trvanlivého mazania
Poskytuje dlhodobú ochranu pred zapečením a zadretím, odieraním, opotrebovaním, koróziou a koróziou spôsobenou trením.
Neobsahuje silikón ani AOX.
Nenanášajte na kotúče bŕzd ani na brzdové obloženie. Neobsahuje silikóny ani AOX
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Toto mazivo s vysokou odolnosťou voči teplotám je vhodné na mazanie zadných častí obloženia kotúčových bŕzd (zabraňuje škrípaniu), skrutkových spojov (skrutky výfukového potrubia, závity zapaľovacích sviečok atď.), ložísk, otočných bodov, kĺbov, klzných povrchov atď. Zabraňuje zapečeniu tuhých tesnení a je taktiež vhodné na ochranu kontaktov na dýzach oblúkových zváracích pištolí s ochranným plynom, na akumulátoroch a póloch akumulátorov.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Ošetrované diely vyčistite pomocou čističa bŕzd, obj. č. 08901087. Diely musia byť čisté a zbavené prachu a mastnoty. Aplikujte tenkú a rovnomernú vrstvu prípravku CU 800 zo vzdialenosti 20 – 30 cm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!