Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaci gél na ruky

Čistiaci gél na ruky
CISTIACI GEL NA RUKY CITRON 5L

Obj. č. 08939541
EAN 4056807609416

Cena za zvolené balenie
Čistiaci gél na ruky

Obj. č. 08939541

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistiaci gél na ruky na odstraňovanie náterových farieb

Čističe na ruky sú produkty na osobné použitie v tekutej alebo polotuhej forme, určené na čistenie rúk. Vyrobené na odstraňovanie mastnoty, oleja, vykurovacieho oleja, farieb a akéhokoľvek druhu nečistôt, pričom na pokožku pôsobia jemne a zanechávajú ju hebkú a vláčnu



Špecifické pre zaschnuté nečistoty


Ideálny prostriedok na čistenie rúk od: laky, smalt, smola, lepidlá a živice



Špecifické suroviny


  • Obsahuje abrazívne mikročastice a pemzu, obohatené o glycerol a sericín.

  • Sericín pomáha pri regenerácii tkaniva pokožky, hydratuje pokožku do hĺbky a chráni ju pred externými látkami.


S dávkovačom

Upozornenie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre odvetranom mieste, pri teplote v rozsahu 10 až 35 °C. Skladujte mimo zdrojov tepla a na miestach bez priameho slnečného žiarenia. Pri teplotách nižších ako je odporúčaný rozsah môže dôjsť k zmene viskozity produktu. Tomuto problému môžete zabrániť dodržiavaním vyššie uvedených indikácií



Uvedené technické odporúčanie, ktoré je založené na našich skúsenostiach, treba v každom prípade považovať len za radu a musí sa potvrdiť komplexnými praktickými testami. Týmto sa neodstraňuje zodpovednosť kupujúceho


osobne vyskúšať naše výrobky a zistiť, či sú vhodné na plánované použitie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Naneste želané množstvo produktu priamo na ruky, vydrhnite do čista a potom dôkladne opláchnite. Aby ste dosiahli najvyšší možný účinok produktu, ruky si pred čistením a počas drhnutia nenamáčajte.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie