V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistiaci gél na ruky
Čistiaci gél na ruky na odstraňovanie náterových farieb
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Čističe na ruky sú produkty na osobné použitie v tekutej alebo polotuhej forme, určené na čistenie rúk. Vyrobené na odstraňovanie mastnoty, oleja, vykurovacieho oleja, farieb a akéhokoľvek druhu nečistôt, pričom na pokožku pôsobia jemne a zanechávajú ju hebkú a vláčnu
Špecifické pre zaschnuté nečistoty
Ideálny prostriedok na čistenie rúk od: laky, smalt, smola, lepidlá a živice
Špecifické suroviny
- Obsahuje abrazívne mikročastice a pemzu, obohatené o glycerol a sericín.
- Sericín pomáha pri regenerácii tkaniva pokožky, hydratuje pokožku do hĺbky a chráni ju pred externými látkami.
S dávkovačom
Skladujte na chladnom, suchom a dobre odvetranom mieste, pri teplote v rozsahu 10 až 35 °C. Skladujte mimo zdrojov tepla a na miestach bez priameho slnečného žiarenia. Pri teplotách nižších ako je odporúčaný rozsah môže dôjsť k zmene viskozity produktu. Tomuto problému môžete zabrániť dodržiavaním vyššie uvedených indikácií
Uvedené technické odporúčanie, ktoré je založené na našich skúsenostiach, treba v každom prípade považovať len za radu a musí sa potvrdiť komplexnými praktickými testami. Týmto sa neodstraňuje zodpovednosť kupujúceho
osobne vyskúšať naše výrobky a zistiť, či sú vhodné na plánované použitie.
Naneste želané množstvo produktu priamo na ruky, vydrhnite do čista a potom dôkladne opláchnite. Aby ste dosiahli najvyšší možný účinok produktu, ruky si pred čistením a počas drhnutia nenamáčajte.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!