Obojstranná lepiaca páska Ultratack
Montážna páska Ultra Tack
PASKA OBOJSTRANNA-ULTRATACK-19MMX25M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátkodobá odolnosť voči teplotám až do 200 °C
Mimoriadne vysoká a dlhotrvajúca pevnosť lepenia
- Vynikajúca pevnosť lepenia
- Akrylové lepidlo na báze rozpúšťadla s vysokou pevnosťou v strihu
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Výnimočná odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
Ideálna teplota spracovania je pribl. +10 °C až 49 °C. Teplota skladovania je v rozsahu od +10 °C a +30 °C. Maximálna teplotná odolnosť do +200 °C (krátkodobá).
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Montáž plastových dielov, napr. ABS, polyester, EPDM atď., v automobilovom priemysle. Montáž profilov a dekoratívnych líšt v nábytkárskom priemysle. Montáž príslušenstva pre elektronické zariadenia.
Montáž panelov, materiálov POS, tlačové dokončovacie aplikácie a všeobecné aplikácie. Spájanie hliníkových plechov. Lepenie a laminovanie flexibilných a pevných materiálov.
Pred aplikáciou produktu sa musia povrchy očistiť, osušiť a zbaviť prachu, mastnoty, oleja a iných nečistôt.
Základ lepidla | Roztokový akrylát |
Nosný materiál | PET film |
Farba | Transparentná |
Šírka zvitku | 19 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Hrúbka | 0,20 mm |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 49 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 200 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Vynikajúci |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Lepiaca sila pri 25mm | 24 N |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 2 Roky / pri 10 °C až 35 °C, mimo dosahu slnečného žiarenia, bez tepelných zdrojov |