V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Obojstranná lepiaca páska Ultratack
Vysoko adhézna obojstranná lepiaca páska PET na použitie v interiéri a exteriéri
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Krátkodobá odolnosť voči teplotám až do 200 °C
Mimoriadne vysoká a dlhotrvajúca pevnosť lepenia
- Vynikajúca pevnosť lepenia
- Akrylové lepidlo na báze rozpúšťadla s vysokou pevnosťou v strihu
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Výnimočná odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
Ideálna teplota spracovania je pribl. +10 °C až 49 °C. Teplota skladovania je v rozsahu od +10 °C a +30 °C. Maximálna teplotná odolnosť do +200 °C (krátkodobá).
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Montáž plastových dielov, napr. ABS, polyester, EPDM atď., v automobilovom priemysle. Montáž profilov a dekoratívnych líšt v nábytkárskom priemysle. Montáž príslušenstva pre elektronické zariadenia.
Montáž panelov, materiálov POS, tlačové dokončovacie aplikácie a všeobecné aplikácie. Spájanie hliníkových plechov. Lepenie a laminovanie flexibilných a pevných materiálov.
Pred aplikáciou produktu sa musia povrchy očistiť, osušiť a zbaviť prachu, mastnoty, oleja a iných nečistôt.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!