Statický miešač FILL & CLEAN
Statický miešač Fill & Clean
HROT ZMIESAVACI
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zmiešanie dvoch „zložiek kartuše WIT“
Na čistenie kartuše možno použiť bočnú kontúru zmiešavača. Kazeta sa dá potom opäť uzatvoriť pomocou uzáveru.
Vhodné pre injektážnu chemickú maltu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Vhodné pre maltovú kazetu:
- Koaxiálne (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Trubicová fólia (1:10): 300 ml
Vhodné predlžovacie nadstavce zmiešavača:
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 2000 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 10 x 2000 mm
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 21,5 cm |
Priemer | 8 mm |
Farba | Červená |
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250 |
Vhodnosť pre typ kartuše | Koaxiálny (1:10) + 150ml, Koaxiálny (1:10) + 330ml, Koaxiálny (1:10) + 380 ml, Koaxiálny (1:10) + 420 ml, Hadicová fólia (1:10) + 300 ml |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!