V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Statický miešač FILL & CLEAN
Pre kartuše WIT systémov WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 s čistiacou zložkou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na zmiešanie dvoch „zložiek kartuše WIT“
Na čistenie kartuše možno použiť bočnú kontúru zmiešavača. Kazeta sa dá potom opäť uzatvoriť pomocou uzáveru.
Vhodné pre injektážnu chemickú maltu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Vhodné pre maltovú kazetu:
- Koaxiálne (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Trubicová fólia (1:10): 300 ml
Vhodné predlžovacie nadstavce zmiešavača:
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 2000 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 10 x 2000 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!