Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-Therm - ADAPTER AMO THERM Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-Therm - ADAPTER AMO THERM Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-Therm - ADAPTER AMO THERM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-Therm - ADAPTER AMO THERM - 1
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-Therm - ADAPTER AMO THERM - 2
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-Therm - ADAPTER AMO THERM - 3

Systém rozpernej inštalácie AMO®-Therm

Adaptér ATA, dištančný montážny systém AMO-Therm
ADAPTER AMO THERM

Obj. č. 0913000012
EAN 4053479435817

Cena za zvolené balenie
Systém rozpernej inštalácie AMO®-Therm

Obj. č. 0913000012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko nosný dištančný montážny systém s prerušením tepelného mosta na izolovaných a neizolovaných povrchoch

Jednoduchá a rýchla inštalácia.



Prvok so zníženým tepelným mostom na pripojenie a prenos zaťaženia z pripevnenej časti na podklad


Adaptér na prerušenie tepelného mosta v plastovom kuželi prerušuje tepelný most a zabraňuje tepelným stratám smerom von.



Bezpečné pripojenie so schválením pre vysoké zaťaženie v širokej škále stavebných materiálov


Pri kotvení do podkladu injektážnymi maltami WIT-VM 250, WIT-VM 200 a WIT PM 200



Použiteľné dĺžky od 80 do 300 mm môžu byť prekryté produktom AMO-Therm


Individuálne a flexibilné nastavenie dĺžky pomocou adaptéra s komerčne dostupnými závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie s nízkymi tepelnými stratami na izolované podklady v interiéroch a exteriéroch, v stenách, čelná izolácia na stropoch, nenosné fasády


napr. markízy, prístrešky, poštové schránky, satelitné systémy, osvetľovacie zariadenia, svetlíky, klimatizačné jednotky, konzoly, mreže, kovové konštrukcie, balkónové zábradlia, zásteny na balkóny atď.



Možno použiť v rôznych stavebných materiáloch


Plná a dutá vápenno-piesková tehla, normálny a ľahký betón, popraskaný a nepopraskaný betón., pórobetón, plná a zvisle dierovaná tehla



Možno použiť vonku, vo vlhkých priestoroch a blízko mora


Vonkajšie diely z nehrdzavejúcej ocele.



Vhodný na závlačkovú inštaláciu

Pokyny


Prípojný závit (1)

M12

Materiál spojovacieho závitu (2)

Nehrdzavejúca oceľ A4

Priemer závitovej tyče (3)

M12

Dĺžka (5)

80 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie