V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systém rozpernej inštalácie AMO®-Therm
Vysoko nosný dištančný montážny systém s prerušením tepelného mosta na izolovaných a neizolovaných povrchoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchla a ľahká montáž
Prvok so zníženým tepelným mostom na pripojenie a prenos zaťaženia z pripevneného prvku na podklad
Adaptér na prerušenie tepelného mosta v plastovom kuželi prerušuje tepelný most a zabraňuje tepelným stratám smerom von.
Bezpečné pripojenie so schválením pre vysoké zaťaženie v širokej škále stavebných materiálov
Na ukotvovanie do podkladu pomocou injektovateľných mált WIT-VM 250, WIT-VM 200 a WIT PM 200
Pracovné dĺžky od 80 do 300 mm možno prekryť produktom AMO-Therm
Individuálne a flexibilné nastavenie dĺžky pomocou adaptéra s bežnými závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacom teste 3.1
Upevnenie s nízkymi tepelnými stratami na izolované podklady v interiéroch a exteriéroch, v stenách, čelná izolácia na stropoch, nenosné fasády
napr. markízy, prístrešky, poštové schránky, satelitné systémy, osvetľovacie zariadenia, svetlíky, klimatizačné jednotky, konzoly, mreže, kovové konštrukcie, balkónové zábradlia, zásteny na balkóny atď.
Možno použiť v rôznych stavebných materiáloch
Plná a dutá vápenno-piesková tehla, normálny a ľahký betón, popraskaný a nepopraskaný betón., pórobetón, plná a zvisle dierovaná tehla
Možno použiť vonku, vo vlhkých priestoroch a blízko mora
Vonkajšie diely z nehrdzavejúcej ocele.
Vhodný na závlačkovú inštaláciu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!