Krepová krycia páska
Krycia páska krepová
PASKA KRYCIA KREPOVA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolnosť voči teplu do +80 °C
Páska je vhodná aj na natieranie, pri ktorom sa vyžaduje sušenie v sušiarni.
Vynikajúca adhézia na hladkých a natretých povrchoch
- Na prekrývanie na všetkých hladkých povrchoch v stavebníctve a automobilovom sektore
- Páska sa môže znovu odstrániť ihneď po natretí a nezanecháva zvyšky.
Odolná voči vlhkosti a rozpúšťadlám
- Vhodná na natieračské a maliarske práce, v ktorých sa používajú všetky komerčne dostupné systémy lakov a náterov na báze vody a rozpúšťadiel
- Môže sa použiť aj na mokré pieskovanie
Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bezo zvyškov.
Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná pre vonkajšie aplikácie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Bežné maskovanie vo vozidle a pri natieraní, napr. na natretých kovoch, skle, pochrómovaných častiach, gume.
Prekrývanie pri natieračských a maliarskych prácach, pripevnenie krycieho papiera.
Základ lepidla | Kaučuk |
Nosný materiál lepiacej pásky | Papier |
Farba | Krémová |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 50 m |
Hrúbka | 130 µm |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 5 do 80 °C |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 7.5 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50% |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!