V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krepová krycia páska
Všeobecné krycie práce vo vozidle a maliarske práce, napr. na natieraných kovoch, skle, pochrómovaných dieloch a gume.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odolnosť voči teplu do +80 °C
Páska je vhodná aj na natieranie, pri ktorom sa vyžaduje sušenie v sušiarni.
Vynikajúca adhézia na hladkých a natretých povrchoch
- Na prekrývanie na všetkých hladkých povrchoch v stavebníctve a automobilovom sektore
- Páska sa môže znovu odstrániť ihneď po natretí a nezanecháva zvyšky.
Odolná voči vlhkosti a rozpúšťadlám
- Vhodná na natieračské a maliarske práce, v ktorých sa používajú všetky komerčne dostupné systémy lakov a náterov na báze vody a rozpúšťadiel
- Môže sa použiť aj na mokré pieskovanie
Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bezo zvyškov.
Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná pre vonkajšie aplikácie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Bežné maskovanie vo vozidle a pri natieraní, napr. na natretých kovoch, skle, pochrómovaných častiach, gume.
Prekrývanie pri natieračských a maliarskych prácach, pripevnenie krycieho papiera.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!