Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klincová kotva SHARK® Hammer TYP FK

Klin. kotva SHARK HAMMER, plochý nákružok, typ FK
NAT HMOZ SHARK HAMMER-FK-PLA-NL-10-6X40
ZEBRA-SHARK

Obj. č. 590630640
EAN 4061975319937

Cena za zvolené balenie
Klincová kotva SHARK® Hammer TYP FK

Obj. č. 590630640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou inštalácie zatlačením. Telo hmoždinky s klincom s plochým hrdlom z pozinkovanej ocele
  • Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia

  • Kotva a klincová skrutka sú vopred zostavené, nie je potrebné hľadať vhodnú skrutku

  • Na použitie pri inštalácii zatlačením

  • Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky

  • Vymedzená integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu

  • Odolnosť voči UV žiareniu

  • Odolnosť voči hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)

  • Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C

  • Na zahĺbenie a prečnievanie

  • Zápustná hlava sa sama automaticky zahĺbi do mäkkého dreva

  • Neobsahuje halogény
Doklad o výkone (Pub)
  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer vo veľkosti 6 a 8 pre kotvy v nenosných systémoch pre redundantné konštrukcie v betóne

  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer 8 pre kotvy v nenosnom systéme pre redundantné konštrukcie v murive (výnimka: rozmery M8 x 45)
Údaje o vlastnostiach
Priemer hmoždinky [mm]68
Prípustné zaťaženie v ťahuBetón B25 alebo C20/25Fadm [kN]0,20,2
Vápeno-piesková tehla KS 12-0,12
Dutá vápenno-piesková tehla KSL 12-0,075
Charakteristické hodnoty
Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM)Tinst [Nm]44
Hĺbka otvoruh1 ≥ [mm]3545
Hĺbka osadeniahnom ≥ [mm]3040
Priemer závitu. (iba typ so ZÁVITOM)dthr [mm]M6M8
Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM)Ithr [mm]69
Menovitý priemer vrtákad0 [mm]68
Priemer otvoru v komponentedf [mm]6,58,5
Oblasť použitia
  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer vo veľkosti 6 a 8 pre kotvy v nenosných systémoch pre redundantné konštrukcie v betóne

  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer 8 pre kotvy v nenosnom systéme pre redundantné konštrukcie v murive (výnimka: rozmery M8 x 45)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť do betónu a muriva

  • Všetky upevňovacie prvky v interiéroch, ako aj v drevárskom, kovoobrábacom, vodárskom, sanitárnom a elektrotechnickom priemysle. Pre ľahké zaťaženie

Možnosti použitia: upevnenie uhlových konzol, panelov, plechov, káblových vedení a všetkých komponentov na nezapustenú inštaláciu

Obsahuje Klincová kotva SHARK® Hammer TYP FK:
Nail anchor and punched mntng strip set, 630 pcs.
600 x
Nail anchor and punched mntng strip set, 630 pcs.

PD SP 2020

Popis: 630 pieces
Množstvo: 600 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie