V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klincová kotva SHARK® Hammer TYP FK
Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou inštalácie zatlačením. Telo hmoždinky s klincom s plochým hrdlom z pozinkovanej ocele
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Kotva a klincová skrutka sú vopred zostavené, nie je potrebné hľadať vhodnú skrutku
- Na použitie pri inštalácii zatlačením
- Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
- Vymedzená integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)
- Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C
- Na zahĺbenie a prečnievanie
- Zápustná hlava sa sama automaticky zahĺbi do mäkkého dreva
- Neobsahuje halogény
- Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer vo veľkosti 6 a 8 pre kotvy v nenosných systémoch pre redundantné konštrukcie v betóne
- Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer 8 pre kotvy v nenosnom systéme pre redundantné konštrukcie v murive (výnimka: rozmery M8 x 45)
| Údaje o vlastnostiach | ||||
| Priemer hmoždinky [mm] | 6 | 8 | ||
| Prípustné zaťaženie v ťahu | Betón B25 alebo C20/25 | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Vápeno-piesková tehla KS 12 | - | 0,12 | ||
| Dutá vápenno-piesková tehla KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Charakteristické hodnoty | ||||
| Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Hĺbka otvoru | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Hĺbka osadenia | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Priemer závitu. (iba typ so ZÁVITOM) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Priemer otvoru v komponente | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer vo veľkosti 6 a 8 pre kotvy v nenosných systémoch pre redundantné konštrukcie v betóne
- Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer 8 pre kotvy v nenosnom systéme pre redundantné konštrukcie v murive (výnimka: rozmery M8 x 45)
- Môže sa použiť do betónu a muriva
- Všetky upevňovacie prvky v interiéroch, ako aj v drevárskom, kovoobrábacom, vodárskom, sanitárnom a elektrotechnickom priemysle. Pre ľahké zaťaženie
Možnosti použitia: upevnenie uhlových konzol, panelov, plechov, káblových vedení a všetkých komponentov na nezapustenú inštaláciu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!