ZVÁRACÍ INVERTOR MIG MIG 180-S
Zvárací systém MIG/MAG MIG 180-5S
EL. ZVARACI INVERTOR MIG/MAG-(MIG180-5S)
Obj. č. 5952350180
EAN 4062856134786
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možnosť zapnutia v 3 režimoch
Tri rôzne režimy zvárania - MIG, STICK a LIFT/TIG
Funkcia NO GAS
Funkcia NO GAS umožňuje prácu v exteriéri so zváracím drôtom bez plynu
Eurokonektor
Eurokonektor s horákom Abicor Binzel 15AK ako štandardným príslušenstvom
Technológia IGBT
Technológia IGBT umožňuje bezchybné zváranie pri nestabilnom napätí (napájané generátormi)
Pohodlné zváranie
Možno prepínať medzi bodovým zváraním 2/4 T
Funkcia bodového zvárania
Na spájanie tenkých plechov
Systém podávania FLEXIBLE WIRE
Dostupné pre kotúč zváracieho drôtu s hmotnosťou 1 kg alebo 5 kg
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V |
Zvárateľné zváracie drôty | Oceľ, priemer 0,6 – 1,0mm |
Intenzita prúdu min./max. | 30-180 A |
Životnosť pri max. výkone (40 °C) | 25 % |
Sieťová poistka | 16A |
Intenzita prúdu max. | 180 A |
Dĺžka kábla | 3 m |
Dĺžka | 520 mm |
Hmotnosť stroja | 15 kg |
Šírka | 300 mm |
Výška | 410 mm |
Druh krytia IP | IP 21 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
KABEL UZEMNOVACI 300A 3M
MIG/MAG HORAK MB 12AK 3M 180A
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!