Welcome to Würth Slowakia For trade customers only
Responsive image
Pri práci sa narobí neporiadok, preto sme pre vás vymysleli praktický darček k nákupu. Ku skvelému setu triple pack vám pribalíme akumulátorový vysávač v hodnote 120 € zdarma! Pre získanie darčeka prosím uveďte do svojej objednávky zľavový kód:

VYSAVAC3P

Pozrite si bližšie informácie o produktoch.

Praktický kombinovaný balík Triple Pack v hodnote 799 € je určený na každodenné použitie na stavbách. Obsahuje tri najlepšie výrobky série 18 V M-CUBE®, ktoré sme v spoločnosti Würth navrhli tak, aby plnili požiadavky remeselníkov.

Popis produktov:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT - Maximálna prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhm so spájkovanými karbidovými upínacími čeľusťami.

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT - Pohodlná práca bez námahy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

Akumulátorová uhlová brúska AWS 18 COMPACT - Bezpečná práca vďaka spínaču prítomnosti obsluhy a funkcii brzdenia, ktorá urýchlené zastaví rotácie disku po uvoľnení tohto spínača.

Ďalšie výhody produktov Triple pack:

  • Všetky jednotky disponujú kontinuálnym monitorovaním motora a dlhou prevádzkovou životnosťou motora
  • Elektronická ochranná funkcia motora vypne motor s časovým predstihom v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia.
  • Bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonovou rezervou zachováva stabilnejšiu krivku otáčok aj pod záťažou.
  • batéria je kompatibilná a dá sa použiť pre všetky zariadenia v balíku Triple Pack (vrátane vysávača)

Darček v hodnote 120 eur!

Akumulátorový vysávač AMTS 18 L COMPACT M-CUBE® je priam ideálny na vysávanie a odstraňovanie triesok, prachu a odpadu z vŕtania! Vysavač je kompaktný a prenosný a disponuje viacerými praktickými funkciami ako:

  • dve úrovne výkonu: Režim Max pre maximálny výkon alebo režim Eco na dlhší čas používania na jedno nabitie
  • funkcia fúkania na vyfukovanie a sušenie
  • poloautomatické čistenie filtra, ktoré zaručí konštantný vysoký sací výkon a dlhú životnosť filtra
  • praktické používanie s prístrojmi vďaka dodávanému adaptéru

Okrem toho k vysávaču prislúchajú aj integrované otvory na uloženie spojovacej dýzy, dýzy na čalúnenie a sieťového adaptéra, ramenný popruh pre väčšie pohodlie pri práci v pohybe a odolný kryt s gumenými chráničmi na uloženie bez kĺzania a poškodenia materiálu.

Triple Pack balenie obsahuje:

  • Aku vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT
  • Aku vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT
  • Aku uhlová brúska AWS 18 COMPACT
  • Darček: Aku vysávač AMTS 18 L COMPACT M-CUBE® (vysávač je dodávaný bez batérie)
  • 3 x batéria (batérie sú kompatibilné pre všetky produkty v balíku Triple Pack)
  • 1 x nabíjačka
  • 1 x taška

Nezabudnite si do objednávky uviesť zľavový kód: VYSAVAC3P

Darček ZDARMA

Triple Pack za 799 €
+ Darček zdarma


  • Praktický darček v hodnote 120 €
  • Skvelá kombinácia strojov na prácu aj upratovanie!
  • Zapôsobte kvalitnou a čistou robotou!