1/4“ momentový kľúč, šesťhranný
Momentový kľúč, 1/4-palcový, šesťhranný
KLUC MOMENTOVY ASK 6HR 1/4 1 - 5NM
Obj. č. 071471 19
EAN 4024835119115
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presnosť ±6 % nastavenej hodnoty podľa normy DIN EN ISO 6789:2003
- Adaptér na nasadenie 1/4" štvorcového bitu na 1/4" šesťhran
- Momentové uťahovanie so zvukovým a hmatovým upozornením zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek.
- S kalibračným certifikátom
Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť. Odporúčame ročnú kalibráciu našou službou Master Service.
Hárky údajov(X)
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu.
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 1-5 Nm |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Áno |
Delenie (doťahovací moment) | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Dĺžka (L1) | 168 mm |
Dĺžka páky (L2) | 158 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 10 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 25 mm |
Priemer kľučky (D1) | 21 mm |
ADAPTER PRE BITY 6HR 1/4X4HR 1/4
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.