V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
1/4“ momentový kľúč, šesťhranný
Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagonal mount
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Presnosť ±6 % nastavenej hodnoty podľa normy DIN EN ISO 6789:2003
- Adaptér na nasadenie 1/4" štvorcového bitu na 1/4" šesťhran
- Momentové uťahovanie so zvukovým a hmatovým upozornením zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek.
- S kalibračným certifikátom
Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť. Odporúčame ročnú kalibráciu našou službou Master Service.
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!