15-kolíkový špirálový kábel, 24 V
Špirálový kábel, 15-kol., 24 V
KABEL SPIRAL CARGO VELKY 15POL 24V 4,5M
Obj. č.
0510950285
EAN 4045727442302
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Aj s konektorom
Atest ADR
Certifikácia TÜV
Zodpovedá norme ISO 12098
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese.
Pracovná dĺžka | 4500 mm |
Priemer závitovky | 100 mm |
Materiál | Polyamid – PA |
Menovité napätie | 24 V/DC |
ISO | 12098 |