Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

2-zložkový tekutý kovový tmel FLM 50

2-zložkový tekutý kovový tmel FLM 50
TEKUTY KOV FLM50 50ML

Obj. č. 0893680

EAN 4046777457667

Cena za zvolené balenie
2-zložkový tekutý kovový tmel FLM 50

Obj. č. 0893680

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchly systém na opravy. Ideálny pre montérov a do kovoobrábacích dielní. Vhodný najmä na vypĺňanie foriem, utesňovanie a tmelenie netesných miest.

2-zložkový reaktívny živicový systém so špeciálnym zložením


S podobnými vlastnosťami ako kov je ideálnym riešením na použitie v sektore obrábania kovov.



Rýchle tvrdnutie


Ideálne riešenie pre malé opravy, ktoré vyžadujú rýchly čas spracovania.



Veľmi vysoká konečná pevnosť


Po vytvrdení je ďalšie spracovanie, ako je sústruženie, frézovanie, vŕtanie, tmelenie a rezanie závitov, jednoduché.



Praktická dvojitá kartuša


Zaručuje optimálny zmiešavací pomer.

Upozornenie

Kovy sa musia dokonale vyčistiť a odmastiť. Stvrdnutý tekutý kov je možné ľahko strojovo obrábať sústružením, frézovaním, vŕtaním a pod.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Oblasť použitia

Hmota na opravy na prekrytie, lepenie, plnenie a vyrovnávanie rôznych materiálov.


Rýchly systém na opravy, ideálny pre montérov a do kovoobrábacích dielní. Vhodný najmä na vypĺňanie foriem a utesňovanie a tmelenie netesností.

Pokyny

Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Statická zmiešavacia trubička sa pripojí k otvorenej adhéznej kartuše a kartuša sa nasadí na príslušnú dávkovaciu pištoľ.



Prvých 5 – 10 cm zmiešaného lepidla vyhoďte.


Čo najrýchlejšie aplikujte zmiešané lepidlo na diely, ktoré chcete zlepiť.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Obsah

50 ml

Chemický základ

Epoxidová živica

Zmiešavací pomer

1:1

Hustota

1,11 g/cm³

Farba

Sivá

Doba vytvrdnutia min./max.

10-12 min

Pevnosť v ťahu min.

12 N/mm²

Pevnosť v šmyku min.

14 N/mm²

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu min./max.

-45 do 120 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / suché prostredie, pri izbovej teplote

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastová dvojitá aplikačná pištoľ na kartuše pre dvojité kartuše pre 38 ml a 50 ml dvojité kartuše

PISTOL VYTLACACIA MINI 2

Plastová pištoľ pre 38 ml a 50 ml dvojité kartuše so zmiešavacím pomerom 1:1, 4:1 a 10:1.
x 1 ks
Statická zmiešavacia trubička pre ESK-50, MAK-38, FLM 50 pre 2-zložkové lepidlá

STATICKY ZMIESAVAC PRE ESK-50/FLM50

Pre rýchlo vytvrdzujúce epoxidové lepidlo ESK-50 a tekutý kovový tmel FLM 50 2C v 50 ml nádobách
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie