V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
2-zložkový tekutý kovový tmel FLM 50
Rýchly systém na opravy. Ideálny pre montérov a do kovoobrábacích dielní. Vhodný najmä na vypĺňanie foriem, utesňovanie a tmelenie netesných miest.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
2-zložkový reaktívny živicový systém so špeciálnym zložením
S podobnými vlastnosťami ako kov je ideálnym riešením na použitie v sektore obrábania kovov.
Rýchle tvrdnutie
Ideálne riešenie pre malé opravy, ktoré vyžadujú rýchly čas spracovania.
Veľmi vysoká konečná pevnosť
Po vytvrdení je ďalšie spracovanie, ako je sústruženie, frézovanie, vŕtanie, tmelenie a rezanie závitov, jednoduché.
Praktická dvojitá kartuša
Zaručuje optimálny zmiešavací pomer.
Kovy sa musia dokonale vyčistiť a odmastiť. Stvrdnutý tekutý kov je možné ľahko strojovo obrábať sústružením, frézovaním, vŕtaním a pod.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hmota na opravy na prekrytie, lepenie, plnenie a vyrovnávanie rôznych materiálov.
Rýchly systém na opravy, ideálny pre montérov a do kovoobrábacích dielní. Vhodný najmä na vypĺňanie foriem a utesňovanie a tmelenie netesností.
Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Statická zmiešavacia trubička sa pripojí k otvorenej adhéznej kartuše a kartuša sa nasadí na príslušnú dávkovaciu pištoľ.
Prvých 5 – 10 cm zmiešaného lepidla vyhoďte.
Čo najrýchlejšie aplikujte zmiešané lepidlo na diely, ktoré chcete zlepiť.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!