3/4-palcový kohútik
Kohút na 60 l kovový sud, plast
KOHUTIK VYPUSTACI 60-200L PLASTOVY
Obj. č.
089130207
EAN 4045727758298
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastový kohútik s 3/4-palcovým pripojením pre 60 l kovový sud
Kohútik umožňuje rýchle a jednoduché plnenie a vypúšťanie kvapalín a pomáha rýchlo dávkovať veľké množstvá kvapalín v krátkom čase.
- Rýchle, jednoduché a čisté dávkovanie bez bublania
- Páka s plynulým chodom na jednoduché používanie
- Vysoké prietoky – ≥ 5 l/min.
- Odolnosť voči veľkému počtu chemikálií
Upozornenie
Odolnosť voči chemikáliám:
- Naše produkty sú vysokoodolné voči chemickým látkam, keď sa používajú s rôznymi kvapalinami. Nemôžeme však zaručiť komplexnú odolnosť voči chemickým látkam v konkrétnych aplikáciách. Odporúčame preto, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy.
- Odolnosť voči chemickým látkam neznamená, že tento výrobok je úplne tesný. Napríklad kvapalina s veľmi nízkou viskozitou a vysokou vzlínavosťou môže spôsobiť netesnosť kohútika napriek tomu, že je odolný voči chemikáliám.
- Kohútiky neutesňujú nádoby rovnakým spôsobom ako zodpovedajúce skrutkovacie uzávery, najmä ak sa nádoby používajú na uchovávanie agresívnych chemikálií. Naplnené nádoby sa preto nesmú prepravovať s naskrutkovanými kohútikmi (pretože potom nie sú utesnené).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 45 g |