Klince v páske a plynová kartuša NG CS-2/3
Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2/3
KLINCE (DIGA CS2)-POW 30MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM:
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4
MPA BS č.: 2100-376-17-CM
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach deliacich priečok s obojstranným bednením vyrobeným zo sadrokartónu v súlade s normou DIN EN 520 alebo DIN 18180 a nosných konštrukcií v súlade s normou DIN 18182-1 s montážou na pevné komponenty
Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
- Upevňovanie U-profilov v suchom murive
- Upevnenia v mieste inštalácie, suché murivo atď. na betónovom substráte (normálny betón ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206, ako aj oceľ a murivo z plných tehál
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Dĺžka klinca | 30 mm |
Priemer klinca | 2,6 mm |
Priemer hlavy | 6,3 mm |
Počet klincov | 800 KS |
Obsah | 80 ml |
Obal | Kartuša |