Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3/8-palcový momentový kľúč VDE ochranná izolácia

KLUC MOMENTOVY VDE 3/8"

Obj. č. 071500305

EAN 4065746608008

Cena za zvolené balenie
3/8-palcový momentový kľúč VDE ochranná izolácia

Obj. č. 071500305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

3/8-palcový momentový kľúč so štvorcovým držiakom, izolovaný do 1000 V
  • Izolovaný momentový kľúč VDE na bezpečnú prácu v blízkosti dielov pod prúdom

  • Presné uťahovanie s vysokou presnosťou spojky obmedzovača s toleranciou ± 4 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Zreteľné dieliky na stupnici uľahčujú odčítanie hodnoty uťahovacieho momentu

  • Kompaktný dizajn na jednoduchú manipuláciu v stiesnených priestoroch

  • Jednoduché a presné nastavenie uťahovacieho momentu otáčaním konca rukoväti

  • Spĺňa požiadavky normy ISO 6789-2 pre ručné momentové skrutkovacie nástroje

  • Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť pohodlne a isto sadne do ruky

  • Obojstranný štvorhranný náhon je vhodný pre spojku obmedzovača v smere aj proti smeru hodinových ručičiek, vďaka čomu je tento nástroj vhodný pre rôzne oblasti použitia

  • Dodané v odolnom plastovom puzdre
Upozornenie
  • Obsahuje kalibračný certifikát a sériové číslo

  • Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané preventívne opatrenia

  • Po použití momentového kľúča uvoľnite pružinu jej nastavením na najnižšiu hodnotu na stupnici

  • Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť

  • Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5000 uťahovacích úkonoch od prvého použitia momentového kľúča
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Momentový kľúč VDE je špeciálne navrhnutý na prácu v blízkosti dielov pod prúdom. Vďaka tomu je ideálny pre oblasť elektrických inštalácií, elektromobility, údržby elektrických systémov a pre iné práce, pri ktorých sa vyžaduje bezpečná manipulácia s časťami pod prúdom.

Veľkosť upnutia

3/8 inch

Rozsah merania doťahovacieho momentu min.

5 Nm

Rozsah merania doťahovacieho momentu max.

25 Nm

Dielik stupnice (merací prístroj)

0,5 nm

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Áno

ISO

6789-2

Materiál rukoväte

1-zložkový plast

Dĺžka

305 mm

Dĺžka páky

100 mm

Výška hlavy račne

60 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom

78 mm

Priemer kľučky

50 mm

Šírka hlavy račne

40 mm

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

5-25 Nm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie