Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

360° rozprašovacia fľaša

Rozprašovacia fľaša 360-stupňová
ROZPRASOVACIA NADOBA PRAZDNA 500ML

Obj. č. 0891502360

EAN 4050641822550

Cena za zvolené balenie
360° rozprašovacia fľaša

Obj. č. 0891502360

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nasávací systém odolný voči rozpúšťadlám umožňuje 360° sprejovanie

Špeciálny nasávací systém umožňuje 360° sprejovanie


Na spoľahlivú prácu nad hlavou, v diagonálnom a zvislom smere.



Ergonomická, robustná rozprašovacia hlavica s dlhou rukoväťou


  • Menej namáhavá práca vďaka nízkej ovládacej sile

  • Môže sa jednoducho ovládať tromi prstami


Utesniteľná ovládacia dýza s tlakom na piest až 15 bar


  • K dispozícii sú všetky nastavenia od hmly po prúd

  • Zabraňuje úniku chemikálií počas prepravy


Priehľadná, nerozbitná nádoba s objemom 0,5 l


  • Viditeľná aktuálna úroveň naplnenia

  • Dobrá stabilita vďaka kužeľovému tvaru


Stupnica s dielikmi po 100 ml


Užitočná pomôcka pri plnení a miešaní.



Prispôsobiteľný štítok


  • Miesto na označenie obsahu

  • Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny
Upozornenie

Vhodná na minerálne, alkalické, zásadité a olejový výrobky spoločnosti Würth. Nie je vhodná na odstraňovače živíc, acetónové čističe, diely 1A a montážne čističe.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre priemysel, obchodnú činnosť a dielne. Ideálna na čistenie automobilov a nákladných vozidiel (čistenie interiérov, bubnových a kotúčových bŕzd), na čistenie podvozkov, tesnení motora, údržbu nástrojov, ochranu proti korózii, ošetrovanie povrchov a čistenie strojov a kovov.

Materiál

Polypropylén/polyetylén

Farba

Transparentná, matná

Vonkajší priemer

133 mm

Výška

256 mm

Vlastná hmotnosť

130 g

Obsah

500 ml

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Atramentový značkovač Standard

ZNACKOVAC PERMANENTNY CIERNY 1,5-3 MM

Nerozpustný a oderuvzdorný
x 5 ks